TDAT 070104 HB7410

Cikkszám: 268640 HB7410
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,62 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,85 € / Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
476 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód TDAT 070104
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7410
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás Ti
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő TIS
Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,23 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,23 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 40 m/min - 90 m/min
Bevonat TiN
Cserék / élek száma 3
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268640 HB7410
EAN / GTIN 4062406057855

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    Minőség Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz