• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Utensile per foratura e tornitura “5 in 1” 1,5×D, destra, ⌀ DC: 20mm

Codice art.: 268463 20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante Sì, con 5 bar
Lubrorefrigerante
Serie “5 in 1”
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL02502215
Modulo di attacco Superficie di serraggio diritta
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0250 mm
Tipo di attacco Attacco
Diametro codolo 25 mm
Lunghezza codolo 150 mm
Forma del codolo rotondi
Diametro codolo 25 mm
Forma testa rotondi
Lunghezza della testina 28 mm
Ampiezza funzionale 10 mm
Lunghezza sporgenza 37 mm
Diametro foro min 20 mm
Lunghezza tagliente 10 mm
Angolo di regolazione 91 grado
Angolo al vertice 88 grado
Angolo d’inclinazione 0 grado
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale -7 grado
Forma supporto Dritto (G)
Procedura di lavorazione Tornitura tornitura esterna ed interna
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza utile 30 mm
Lunghezza complessiva 150 mm
Peso 460 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipo di prodotto Portautensili per filettatura, tipo di angolo di regolazione S
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 268463 20
EAN / GTIN 4045197470058
Codice del produttore 268463 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.
Codolo cilindrico.

Uso:

Tornitura in piano, tornitura cilindrica, foratura, tornitura longitudinale interna, svasatura.

Nota:

  • Scegliere raggi inserto più grandi possibili.
  • Fare sempre uso del lubrorefrigerante durante la foratura (minimo 5 bar).