Sculă „5 în 1” pentru strunjit şi găurit 1,5×D, pe dreapta, ⌀ DC: 20mm

Cod articol.: 268463 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 5 in 1
Lungimea totală L 150 mm
Lungime utilă L1 30 mm
Diametrul cozii DS 25 mm
Răcire interioară da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02502215
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 25 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului 5 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug
Forma cozii rotund
Diametrul arborelui Ds 25 mm
Formă piatră rotund
Lungimea capului L1 28 mm
Lăţime funcţională L4 10 mm
Lungime de strângere 37 mm
Lungimea muchiei de tăiere 10 mm
Unghi de reglare κ 91 grade
Unghi la colţ 88 grade
Unghi de înclinare 0 grade
Unghi de așchiere spate 0 grade
Unghi greblă lateral -7 grade
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Denumire Inserție de tăiere WC10T3087N
Dimensiunea superioară diametrul nominal 0,33 mm
Dimensiune inferioară diametru nominal 0 mm
Greutate 460 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Bară pentru strunjire interioară
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 268463 20
EAN / GTIN 4045197470058
Număr producător 268463 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu răcire interioară.
Coadă cilindrică.

Aplicaţie:

Strunjire frontală, strunjire longitudinală, strunjire longitudinală interioară, adâncire.

Notă:

  • Alegeţi razele la colţ oricât de mari doriţi.
  • Folosiţi întotdeauna răcirea interioară la execuţia găurilor (minim 5 bari).