{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì, con 5 bar | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | “5 in 1” | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL01202215 | |
| Modulo di attacco | Superficie di serraggio diritta | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 0120 mm | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Diametro codolo | 12 mm | |
| Lunghezza codolo | 90 mm | |
| Forma del codolo | rotondi | |
| Diametro codolo | 12 mm | |
| Forma testa | rotondi | |
| Lunghezza della testina | 14,5 mm | |
| Ampiezza funzionale | 5 mm | |
| Lunghezza sporgenza | 17,5 mm | |
| Diametro foro min | 10 mm | |
| Lunghezza tagliente | 5 mm | |
| Angolo di regolazione | 91 grado | |
| Angolo al vertice | 88 grado | |
| Angolo d’inclinazione | 0 grado | |
| Angolo di riavvolgimento | 0 grado | |
| Angolo di spoglia laterale | -5 grado | |
| Forma supporto | Dritto (G) | |
| Procedura di lavorazione Tornitura | tornitura esterna ed interna | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Lunghezza utile | 15 mm | |
| Lunghezza complessiva | 90 mm | |
| Peso | 70 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Tipo di prodotto | Portautensili per filettatura, tipo di angolo di regolazione S | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 268463 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197468499 | |
| Codice del produttore | 268463 10 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |