{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | „5 v 1“ | |
Menovitý-⌀ D | 20 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ otvoru tolerancia D | 0/+0,33 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 30 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Otočná rezná platnička č. 268472-268496 | WCHX 10T3.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 35 | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 268463 20 | |
EAN/GTIN | 4045197470058 |