„5 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje 1,5×D, pravý, ⌀ DC: 20mm

Artiklové číslo: 268463 20
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
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 5 in 1
Celková délka L 150 mm
Užitná délka L1 30 mm
Průměr stopky DS 25 mm
Vnitřní chlazení ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02502215
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 25 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce 5 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug
Typ stopky kulatá
Průměr hřídele Ds 25 mm
Tvar hlavy kulatá
Délka hlavy L1 28 mm
Šířka funkce L4 10 mm
Délka uvolnění 37 mm
Délka řezné hrany 10 mm
Úhel nastavení κ 91 stupně
Rohový úhel 88 stupně
Úhel sklonu 0 stupně
Zadní úhel podbroušení 0 stupně
Úhel odklonu třísky -7 stupně
Rozhraní Odpojovací místo 1
Označení řezné destičky WC10T3087N
Horní rozměr jmenovitého průměru 0,33 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr 0 mm
Hmotnost 460 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vyvrtávací tyč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 268463 20
EAN / GTIN 4045197470058
Číslo výrobce 268463 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S vnitřním chlazením.
Válcová stopka.

Použití:

Čelní a podélné soustružení, vrtání, vnitřní podélné soustružení, zahlubování.

Poznámka:

  • Je vhodné vybírat co největší rádius.
  • Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (nejméně 5 barů).