{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Diametro superficie battente | 50 mm; 50 mm | |
| Materiale inserto | TPE-soft; TPE-Mid | |
| Durezza | soft; medium soft | |
| Stampo a superficie battente | round; round | |
| Sigillo di qualità e test | Geprüfte Sicherheit | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Lunghezza complessiva | 360 mm | |
| Lunghezza della testina | 131 mm | |
| Inserto per mazze | 2; 2 | |
| Materiale, Manico | Manico in noce americano | |
| Tipo di prodotto | mazza | |
| Contenuto | parte singola | |
| Manico/impugnatura | Manico |
| Codice articolo | 26651 | |
| EAN / GTIN | 4010995266516 | |
| Codice del produttore | 26651 | |
| Numero-L | L60070 3553 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |