{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr plochy nárazu | 50 mm; 50 mm | |
| Materiál vložka | TPE-soft; středně tvrdý TPE | |
| Tvrdost | měkké; středně měkký | |
| Tvar plochy nárazu | kulatá; kulatá | |
| Třída jakosti | Geprüfte Sicherheit | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Celková délka | 360 mm | |
| Délka hlavy | 131 mm | |
| Použití paličky s měkkým čelem | 2; 2 | |
| Materiál, Násada | Hikorové dřevo | |
| Druh produktu | palička s měkkým čelem | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Násada/rukojeť | Násada |
| Katalogové číslo | 26651 | |
| EAN / GTIN | 4010995266516 | |
| Číslo výrobce | 26651 | |
| L-číslo | L60070 3553 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |