Martillo de cara blanda Safety blando/dureza media con mango de madera Hickory, cabezal redondo 50, 360 mm

Número de artículo: 26651
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Diámetro de la superficie de impacto 50 mm; 50 mm
Material inserto TPE-soft; TPE-Mid
Dureza blando/a; medio blando/a
Forma de la superficie de impacto forma redonda; forma redonda
Sello de calidad y comprobación Geprüfte Sicherheit
Zona de protección ESD (EPA) no
Longitud total 360 mm
Longitud de cabeza 131 mm
Inserto martillo blando 2; 2
Material, Mango Madera de nogal negro
Tipo de producto martillo blando
Contenido pieza única
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 26651
EAN / GTIN 4010995266516
Número del fabricante 26651
Número L L60070 3553
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Cumple sus requisitos: Cabeza azul/blanda: para la construcción de muebles y las obras interiores, los trabajos de montaje ligeros. Cabeza negra/dureza media: p. ej. para el ámbito profesional de adoquinado, colocación de baldosas, construcción en seco.
  • Simplifica su trabajo: Trabajo más sencillo y efecto de impacto óptimo con una aplicación de fuerza reducida.
  • Reduce sus gastos: Mango de madera Hickory ergonómico y cabezales disponibles respectivamente de manera individual como piezas de recambio.
  • Con homologación GS.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro Cabezal (mm): 50
  • Longitud Total (mm): 360 mm
  • Altura de la cabeza del martillo (mm): 131 mm
  • con batería / batería recargable: No