Massette Safety avec embouts ronds souples et mi-souples avec manche en hickory, embout de massette rond 50, 360 mm

Réf.: 26651
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Diamètre de surface de grappe 50 mm; 50 mm
Matériau insert TPE-soft; TPE Moyen
Dureté type souple; type moyennement tendre
Forme de surface de frappe forme ronde; forme ronde
Label de qualité et de contrôle Geprüfte Sicherheit
Zone de protection ESD (EPA) non
Longueur totale 360 mm
Longueur tête 131 mm
Embout pour maillet à frappe amortie 2; 2
Matériau, manche Bois Hickory
Type de produit maillet à frappe amortie
Sommaire pièce unique
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 26651
EAN / GTIN 4010995266516
Réf. fabricant 26651
Article hors catalogue L60070 3553
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Embout bleu / souple : pour la menuiserie, l'aménagement de meubles, les travaux de montage légers. Embout noir / mi-souple : pour travaux de pose de carrelage, pose à sec, etc.
  • Facilite votre travail: Moins d'effort pour un travail plus facile et une frappe optimale.
  • Réduit vos coûts: Le manche ergonomique en bois et les embouts de massette sont disponibles en pièces détachées.
  • Contrôlé GS.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre Embout de massette (mm): 50
  • Longueur totale (mm): 360 mm
  • Hauteur de tête de marteau (mm): 131 mm
  • avec pile / accumulateur: Non