{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica powierzchni bicia | 50 mm; 50 mm | |
| Materiał wkładki obucha | TPE-soft; TPE-Mid | |
| Twardość | miękkie; średnio miękkie | |
| Kształt powierzchni bicia | kształt okrągły; kształt okrągły | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Geprüfte Sicherheit | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Długość całkowita | 360 mm | |
| Długość bijaka | 131 mm | |
| Wkładka do młotków z miękkim obuchem | 2; 2 | |
| Materiał, Trzonek | Drewno hikory | |
| Rodzaj produktu | młotek z miękkim obuchem | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 26651 | |
| EAN / GTIN | 4010995266516 | |
| Numer producenta | 26651 | |
| Numer L | L60070 3553 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |