• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Corpo base delle barre alesatrici antivibrante, 8×D, Sistema / ⌀ Codolo: QC/20

Codice art.: 264902 QC/20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Sistema / ⌀ Codolo Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 8×D
  • Oscillazione: evaporato
  • Sistema: QC
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 20 mm
Profondità interna fino a 8×D
Oscillazione evaporato
Sistema QC
Passaggio interno per LR
Lunghezza complessiva L 220 mm
Campo non serrabile S 136,5 mm
Lunghezza di serraggio consigliata 80 mm
Vite di montaggio 269025 2
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 264902 QC/20
EAN / GTIN 4251414902268
Codice del produttore 090-40QCX52008
Produttore/persona responsabile SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Con raccordo per il refrigerante 1/8-27 NPT.

Fornitura:

Adattatore di riduzione da G1/4 a G1/8 pollici.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!
Dmin = ⌀ codolo 1/2 + H + spostamento centrale della testina

Download & documenti

Prodotti correlati