• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Základný korpus vyvrtávacej tyče s tlmením vibrácií, 8×D, Systém / ⌀ stopky: QC/20

Č. pol.: 264902 QC/20
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Systém / ⌀ stopky Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 8×D
  • Kmitanie: tlmené
  • Systém: QC
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 20 mm
Vnútorná hrúbka zatočenia do 8×D
Kmitanie tlmené
Systém QC
Vnútorné chladenie áno
Celková dĺžka L 220 mm
neupínateľný rozsah S 136,5 mm
odporúčaná dĺžka upínania 80 mm
Montážna skrutka 269025 2
Druh produktu Vyvŕtavacia hlava

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 264902 QC/20
EAN/GTIN 4251414902268
Číslo výrobcu 090-40QCX52008
Výrobca/zodpovedná osoba SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland

Popis

Prevedenie:

S prípojkou studenej vody 1/8-27 NPT.

Rozsah dodávky:

Redukčný adaptér z G1/4 palca na G1/8 palca.

Poznámka:

Neupínajte do oblasti označené S!
Dmin = 1/2 ⌀ stopky + H + stredové presadenie vyvrtávacej hlavy

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka