{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Koto ⌀ | 20 mm | |
| Ištekinimo gylis iki | 8×D | |
| Virpesiai | slopinantis | |
| Sistema | QC | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Bendras ilgis L | 220 mm | |
| neužspaudžiamas diapazonas S | 136,5 mm | |
| rekomenduojamas užspaudimo ilgis | 80 mm | |
| Montavimo varžtas | 269025 2 | |
| Produkto rūšis | Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė |
| Produkto numeris | 264902 QC/20 | |
| EAN / GTIN | 4251414902268 | |
| Gamintojo numeris | 090-40QCX52008 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Germany |