• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bohrstangen-Grundkörper schwingungsgedämpft, 8×D, System / Schaft-⌀: QC/20

Artikel-Nr.: 264902 QC/20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

System / Schaft-⌀ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schwingung: gedämpft
  • System: QC
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 20 mm
Innendrehtiefe bis 8×D
Schwingung gedämpft
System QC
Innenkühlung ja
Gesamtlänge L 220 mm
nicht spannbarere Bereich S 136,5 mm
empfohlene Spannlänge 80 mm
Montageschraube 269025 2
Produktart Schneidkopf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 264902 QC/20
EAN / GTIN 4251414902268
Herstellernummer 090-40QCX52008
Hersteller/verantwortliche Person SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kühlwasseranschluss 1/8-27 NPT.

Lieferumfang:

Reduzieradapter von G1/4 Zoll zu G1/8 Zoll.

Hinweis:

Nicht auf dem mit S gekennzeichnetem Bereich spannen!
Dmin = 1/2 Schaft-⌀ + H + Mittenversatz Schneidkopf

Downloads & Dokumente

Passende Produkte