{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, radiální | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem | |
| Průměr stopky | 20 mm | |
| Délka stopky | 220 mm | |
| Typ stopky | kulatá | |
| Průměr stopky | 20 mm | |
| Tvar hlavy | kulatá | |
| Délka základního tělesa | 220 mm | |
| Tvar držáku | Rovné (G) | |
| Tlumení vibrací | ano | |
| Systém | QC | |
| Rozsah, který nelze upnout | 136,5 mm | |
| Proces obrábění, soustružení | vnitřní soustružení | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka | 220 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 264902 QC/20 | |
| EAN / GTIN | 4251414902268 | |
| Číslo výrobce | 090-40QCX52008 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 Haiger-Sechshelden, Deutschland, https://www.cooltool-swt.de/ |