• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Manico di hickory Per mazzuola Safety 40 ()

Codice art.: 26418
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 26418
EAN / GTIN 4010995264185
Codice del produttore 26418
Numero-L L60070 2695
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Caratteristiche: Hickory, un legno duro, molto robusto. È il miglior materiale possibile per i manici di martelli.
  • Informazione integrativa: Per istruzioni dettagliate sulla sostituzione visitate il sito www.wiha.com
  • Anyag: Selezionato legno Hickory con superficie ad antiscivolo presa.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Diametro Testa battente (mm): 40
  • Lunghezza totale (mm): 280
  • con batteria / batteria ricaricabile: No