Manche en hickory pour massette Safety 40

Réf.: 26418
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Manche

Identification et classification

Référence article 26418
EAN / GTIN 4010995264185
Réf. fabricant 26418
Article hors catalogue L60070 2695
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Propriétés: Le hickory, un bois feuillu très résistant, s'est avéré depuis longtemps être le meilleur matériau pour les manches de massettes et de masses.
  • Informations complémentaires: Vous trouverez un mode d'emploi détaillé pour le remplacement sur www.wiha.com
  • Matériel: Hickory avec une surface antidérapante.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre Embout de massette (mm): 40
  • Longueur totale (mm): 280 mm
  • avec pile / accumulateur: Non