Mâner din lemn Hickory pentru ciocan moale de siguranță 40

Cod articol: 26418
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 26418
EAN / GTIN 4010995264185
Număr producător 26418
L-Număr L60070 2695
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Caracteristică: De-a lungul anilor, carpenul, un lemn extrem de dur, s-a dovedit a fi cel mai bun material pentru mânerele de ciocan
  • Material: Hickory selectat cu grijă, cu suprafață antiderapantă

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Diametrul capului de impact (mm): 40
  • Lungime totală (mm): 280 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr