Násada z hikorového dřeva pro paličku Safety 40

Artiklové číslo: 26418
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 26418
EAN / GTIN 4010995264185
Číslo výrobce 26418
L-číslo L60070 2695
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Vlastnosti: Hikorové, velmi pevné tvrdé dřevo, se už léta osvědčuje jako vynikající matksiál pro výrobu násad kladiv
  • Footnote: Podrobný návod k výměně najdete na adrese www.wiha.com Matksial: Vybrané hikorové dřevo s povrchem velmi příjemným na omak

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Průměr Pracovní část (mm): 40
  • Celková délka (mm): 280 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne