Mango de madera Hickory para martillo de cara blanda Safety 40

Número de artículo: 26418
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 26418
EAN / GTIN 4010995264185
Número del fabricante 26418
Número L L60070 2695
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Propiedades: Hickory, una madera dura y muy resistente, ha demostrado a lo largo de los años ser el mejor material para mangos de martillo.
  • Información complementaria: Podrá encontrar unas instrucciones completas sobre la sustitución visitando la página Web www.wiha.com
  • Material: Seleccíon de Hickory con superficie antideslizante.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro Cabezal (mm): 40
  • Longitud Total (mm): 280 mm
  • con batería / batería recargable: No