• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Chiave dinamometrica DREMASTER SE 14x18, 40-200 Nm

Codice art.: 2641461
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Serie DREMASTER
Imballaggio Valigetta in plastica
Lunghezza della leva, compreso l’interesse tarato in fabbrica 427,2 mm
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica 25 mm
Regolabilità del valore di soglia es. regolabile
Unità di misura coppia Nm; lbf ft
Coppia min., Nm 40
Coppia min., lbf ft 30
Momento torcente max., Nm 200
Momento torcente max., lbf ft 150
Impostazione del valore di soglia Con scala graduata
Materiale utensile acciaio speciale / lega speciale
Superficie dell´utensile es. verniciata
Alloggiamento per testa a innesto 14×18 mm
Unità di misura della coppia Nm; lbf ft
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Segnale di rilascio Es. acustica; Es. tattile
Feedback “attivazione”
Tipo di prodotto Chiavi dinamometriche
Direzione di serraggio Destra-sinistra
Forma di connessione Per teste a innesto (attacco rettangolare)
Metrologia es. meccanica
Funzioni di misura Coppia
Visualizzazione es. analogica
Precisione della coppia in senso orario 3 %
Precisione della coppia in senso antiorario 3 %
Certificato di collaudo del produttore
Normativa DIN EN ISO 6789-2
Lunghezza complessiva 499,5 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2641461
EAN / GTIN 4002805931554
Codice del produttore 2641461
Numero-L L60160 1869
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Attacco SE per accessori (bocca, anello, cricchetto reversibile)
Per il serraggio controllato in senso orario e antiorario
Sgancio a scatto automatico chiaramente percettibile
Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
Impugnatura ergonomica in plastica con ausilio per calibrazione
Cambio tra scala principale N·m e secondaria lbf·ft, nessun errore di lettura
Possibilità di regolazione rapida con chiave piegata, non contenuta nella fornitura
Sistema di regolazione sicuro
Certificato a norma DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
In caso di utensili speciali prestare attenzione all'interasse

Proprietà:

  • Distanza alloggiamento - centro quadrato: 27,5 mm
  • Presa di trasmissione, rettangolare: 14 x 18 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Supporto rettangolare
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Conservazione: Scatola di plastica
  • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
  • Larghezza del ricevitore [mm]: 33 mm
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Assemblaggio in serie
    • Fabbricazione
    • Manutenzione e riparazione
  • Larghezza totale [mm]: 42,5 mm
  • Altezza totale [mm]: 42,5 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 499,5 mm
  • Lunghezza leva lato azionamento [mm]: 42 mm
  • Lunghezza leva lato impugnatura [mm]: 457,5 mm
  • Altezza di montaggio [mm]: 25 mm
  • Lunghezza di calibrazione [mm]: 427,2 mm
  • Materiale: Struttura tubolare in acciaio, parti in plastica di alta qualità
  • Verniero Nm: 1 Nm
  • Precisione: +/- 3 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusibile: Blocco del perno
  • Divisione della scala [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Divisione della scala [Nm]: 10 Nm
  • Tipo di scala: Doppio
  • Dimensione del punto [metrica]: 25,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Impostazione fissa: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industria
    • Costruzioni e veicoli commerciali
    • Militare
    • Energia
    • Macchinari
    • Utilities
    • Servizi
    • Agricoltura
    • Petrolio e gas

Download & documenti

Della stessa famiglia "DREMASTER" Visualizza tutto