Clé dynamométrique DREMASTER SE 14x18, 40-200 Nm

Réf.: 2641461
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Forme de la connexion pour embouts (attachements rectangulaires)
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Affichage mode analogique
Unité de mesure couple Nm; lbf ft
Précision du couple dans le sens horaire 3 %
Sens de serrage a droite-A gauche
Longueur totale L 499,5 mm
Déclaration de conformité fabricant oui
emmanchement pour embout 14×18 mm
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique l2 25 mm
Emballage coffret/valise
Longueur de levier avec mesure étalon usine l3 427,2 mm
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Couple min., Nm 40
Couple min., lbf ft 30
Couple max., Nm 200
Couple max., lbf ft 150
Matériau outil acier spécial / Alliage spécial
Surface outil avec vernis
Unité de couple Nm; lbf ft
Principe de déclenchement déclenchement à course courte mécanique
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique
Feedback à déclenchement
Type de produit clé dynamométrique
Précision du couple dans le sens antihoraire 3 %
Messtechnik fonctionnement mécanique
Norme DIN EN ISO 6789-2
Messfunktionen couple

Identification et classification

Référence article 2641461
EAN / GTIN 4002805931554
Réf. fabricant 2641461
Article hors catalogue L60160 1869
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Support SE pour outils à plaquettes (mâchoire, bague, cliquet réversible)
Pour la combinaison droite et gauche contrôlée
Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible
Précision maximale : écart maximal de +/- 3
Manche en plastique de forme ergonomique avec aide au calibrage
Passage de l'échelle principale N·m à l'échelle secondaire lbf·ft, pas d'erreurs de lecture
Possibilité de réglage rapide à l'aide d'un tournevis d'angle, non inclus dans la livraison
Système de réglage sécurisé
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 partie 2
Pour les outils spéciaux, observez le bloc de jauge

Caractéristique(s):

  • Distance boîtier - centre du carré: 27,5 mm
  • Prise d'entraînement, rectangulaire: 14 x 18 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Prise de vue rectangulaire
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Rangement: Boîte en plastique
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Largeur du logement [mm]: 33 mm
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Montage en série
    • Fabrication
    • Maintenance et entretien
  • Largeur totale [mm]: 42,5 mm
  • Hauteur totale [mm]: 42,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 499,5 mm
  • Longueur du levier côté entraînement [mm]: 42 mm
  • Longueur du levier côté poignée [mm]: 457,5 mm
  • Hauteur du logement [mm]: 25 mm
  • Longueur d'étalonnage: 427,2 mm
  • Matériau: Construction en tube d'acier, pièces en plastique de haute qualité
  • Nonius Nm: 1 Nm
  • Précision: +/- 3 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible: Sécurité de goupille
  • Graduation de l'échelle [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Graduation de l'échelle [Nm]: 10 Nm
  • Type d'échelle: Dual
  • Entraxe [métrique]: 25,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie
    • Véhicules de construction et utilitaires
    • Militaire
    • Energie
    • Machines
    • Services
    • Agriculture
    • Oil & Gas