Chiave dinamometrica DREMASTER K 1/2 ″, 20-100 Nm

Codice art.: 2641232
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Forma di connessione Quadro di manovra maschio
Impostazione del valore di soglia Con scala graduata
Visualizzazione es. analogica
Unità di misura coppia Nm
Precisione della coppia in senso orario 3 %
Direzione di serraggio Destra-sinistra
Lunghezza complessiva L 425 mm
Peso totale 1.200 g
Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio Valigetta in plastica
Angolo di lavoro min. 7,5 grado
Numero di denti (fermo) 48
Regolabilità del valore di soglia es. regolabile
Coppia min., Nm 20
Momento torcente max., Nm 100
QuickRelease / funzione di cambio rapido si
Materiale utensile acciaio speciale / lega speciale
Superficie dell´utensile es. verniciata
Dimensione, Quadro di manovra maschio 1/2 pollici
Unità di misura della coppia Nm; lbf ft
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Segnale di rilascio Es. acustica; Es. tattile
Feedback “attivazione”
Tipo di prodotto Chiavi dinamometriche
Metrologia es. meccanica
Funzioni di misura Coppia
Precisione della coppia in senso antiorario 3 %
Normativa DIN EN ISO 6789-2

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2641232
EAN / GTIN 4002805931370
Codice del produttore 2641232
Numero-L L60160 60
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

1/2″ Testa a fungo con sgancio a pulsante, funzione del cricchetto integrata, a partire da DMK 400 con quadro passante 3/4″
Per il serraggio controllato in senso orario e antiorario
Sgancio a scatto automatico chiaramente percettibile
Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
Impugnatura ergonomica in plastica con ausilio per calibrazione
Cambio tra scala principale N·m e secondaria lbf·ft, nessun errore di lettura
Possibilità di regolazione rapida con chiave piegata, non contenuta nella fornitura
Sistema di regolazione sicuro
Certificato a norma DIN EN ISO 6789:2017 parte 2

Proprietà:

  • Distanza alloggiamento - centro quadrato: 22 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Testa a fungo
  • azionamento quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
  • Numero di denti: 48
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Conservazione: Scatola di plastica
  • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Produzione
    • Manutenzione e riparazione
  • Larghezza totale [mm]: 55 mm
  • Altezza totale [mm]: 44 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 425 mm
  • Lunghezza di calibrazione [mm]: 423,5 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 44,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 38,5 mm
  • Materiale: Struttura tubolare in acciaio; parti in plastica di alta qualità
  • Verniero Nm: 0,5 Nm
  • Precisione: +/- 3 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Angolo di rotazione posteriore: 7,5 °
  • Fusibile Quadro di uscita: Blocco della sfera
  • Divisione della scala [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Divisione della scala [Nm]: 5 Nm
  • Tipo di scala: Doppio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Impostazione fissa: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industriali
    • Edilizia e Commerciale
    • Consumo
    • Energia
    • Macchinari
    • Officina
    • Servizi
    • Agricoltura
    • Petrolio e Gas
    • Utility