{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Forma di connessione | Per utensili a inserimento (codolo a perno) | |
| Impostazione del valore di soglia | Con scala graduata | |
| Visualizzazione | es. analogica | |
| Unità di misura coppia | Nm | |
| Precisione della coppia in senso orario | 3 % | |
| Suddivisione scala, 1 tacca | 10 Nm | |
| Direzione di serraggio | Destra-sinistra | |
| Lunghezza complessiva L | 912,7 mm | |
| Certificato di collaudo del produttore | sì | |
| Lunghezza della leva, compreso l’interesse tarato in fabbrica l3 | 56 mm | |
| Regolabilità del valore di soglia | es. regolabile | |
| Coppia min., Nm | 110 | |
| Momento torcente max., Nm | 550 | |
| Materiale utensile | acciaio bonificato | |
| Superficie dell´utensile | es. verniciata | |
| Diametro del codolo a perno | 22 mm | |
| Unità di misura suddivisione scala | Nm | |
| Unità di misura della coppia | Nm; lbf ft | |
| Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
| Segnale di rilascio | Es. acustica; Es. tattile | |
| Tipo di prodotto | Chiavi dinamometriche | |
| Metrologia | es. meccanica | |
| Funzioni di misura | Coppia | |
| Precisione della coppia in senso antiorario | 3 % | |
| Normativa | DIN EN ISO 6789-2 |
| Codice articolo | 2641550 | |
| EAN / GTIN | 4002805931622 | |
| Codice del produttore | 2641550 | |
| Numero-L | L60160 2237 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |