• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Barra alesatrice in acciaio Master Turn a spirale A.. SVUCR 93°, per inserti VC.., destra

Codice art.: 261318 16/11
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Forma del codolo: Acciaio
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GARANT Master
⌀ Codolo Ds 16 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 3×D
Forma del codolo Acciaio
Norma DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A16Q SVUCR/L11
Angolo di regolazione κ 93 grado
Inserto adatto VC.. 1103..
⌀ Preforatura minimo Dmin 20 mm
Spostamento centrale L3 11 mm
Altezza di serraggio L2 15 mm
Lunghezza della testina L1 31 mm
Lunghezza complessiva L 180 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Applicazione Tornitura cilindrica interna; Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 261318 16/11
EAN / GTIN 4062406711313
Codice del produttore 261318 16/11
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "GARANT Master" Visualizza tutto