{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Serie | GARANT Master | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Profondità interna fino a | 3×D | |
Forma del codolo | Acciaio | |
Norma | DIN 8024 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | A16Q SDQCR/L07 | |
Inserto adatto | DC.. 0702.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 19 mm | |
Spostamento centrale L3 | 10 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 15 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 28 mm | |
Lunghezza complessiva L | 180 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 7 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna; Tornitura in piano (sfacciatura) | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo |
260331 16/07
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406576967
copia |
|
Codice del produttore |
260331 16/07
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |