SLS EXTRA-THIN CHISEL 26X235MM

Codice art.: 259SLS
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
Larghezza tagliente 26 mm
Colore red; silver
Contenuto Parte singola
Tipo di prodotto Scalpelli
Durezza punta in HRC 57
Lunghezza complessiva 235 mm
Superficie Es. cromata
Materiale Acciaio al cromo vanadio
Peso totale 265 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 259SLS
EAN / GTIN 3662424029639
Codice del produttore 259SLS
Numero-L L60130 9975
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Il dispositivo di sicurezza speciale per mezzo di un cavo d'acciaio pressato con possibilità di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Scalpello piatto, extra sottile
  • Acciaio al cromo vanadio, trattamento termico differenziato: tagliente temprato a 57 HRC e testa d'urto temprata a 40 HRC
  • Larghezza della lama: 26 mm.

Proprietà:

  • A [mm]: 26
  • L [mm]: 235
  • [kg]: 0.265