Lapos véső kézvédővel SLS - 26 mm

Cikkszám: 259SLS
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Vágóél szélessége 26 mm
Szín piros; ezüst
Tartalom alkatrész
Termék fajtája véső
Csúcskeménység HRC-ben 57
Teljes hossz 235 mm
Felület krómozott
Anyag króm-vanádium acél
Súly összesen 265 g

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 259SLS
EAN / GTIN 3662424029639
Gyártó száma 259SLS
L-szám L60130 9975
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve, amely megakadályozza a véletlen leejtést.
  • A speciális biztonsági berendezés egy sajtolt acélkábel segítségével, forgatási lehetőséggel a nagyobb munkakomfortért a magasban végzett munka során.
  • Lapos véső, extra vékony
  • Króm-vanádium acél, differenciált hőkezelés: a vágóél 57 HRC-re, az ütőfej 40 HRC-re edzett
  • A penge szélessége: 26 mm.

Jellemző:

  • A [mm]: 26
  • L [mm]: 235
  • [kg]: 0.265