CORTAFRIO EXTRAPLANO - 26MM SLS SLS

N.º do artigo: 259SLS
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da lâmina 26 mm
Cor rojo; plateado
Índice peça individual
Tipo de produto cinzel
Dureza da ponta em HRC 57
Comprimento total 235 mm
Superfície cromado
Material aço cromo-vanádio
Peso total 265 g

Identificação e classificação

Número do artigo 259SLS
EAN/GTIN 3662424029639
Número do fabricante 259SLS
Número L L60130 9975
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • El dispositivo especial de seguridad mediante cable de acero prensado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
  • Cincel plano, extrafino
  • Acero al cromo vanadio, tratamiento térmico diferenciado: filo de corte endurecido a 57 HRC y cabeza de impacto endurecida a 40 HRC
  • Anchura de la hoja: 26 mm.

Característica:

  • A [mm]: 26
  • L [mm]: 235
  • [kg]: 0,265