• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachmeissel mit Handschutz SLS - 26 mm

Artikel-Nr.: 259SLS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite Schneide 26 mm
Farbe rot; silber
Inhalt Einzelteil
Produktart Meißel
Spitzenhärte in HRC 57
Länge gesamt 235 mm
Oberfläche verchromt
Material Chrom-Vanadium Stahl
Gewicht gesamt 265 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 259SLS
EAN / GTIN 3662424029639
Herstellernummer 259SLS
L-Nummer L60130 9975
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Flachmeißel, extradünn
  • Chrom-Vanadium-Stahl, differenzierte Wärmebehandlung: Schneide mit 57 HRC und Schlagkopf mit 40 HRC gehärtet
  • Breite der Klinge: 26 mm

Merkmal:

  • A [mm]: 26
  • L [mm]: 235
  • Gewicht in Kilogramm: 0,265