Plochý sekáč s ochranou ruky SLS - 26 mm

Č. pol.: 259SLS
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka britu 26 mm
Farba červená; strieborná
Obsah jednotlivý diel
Druh produktu sekáč
Tvrdosť hrotu v HRC 57
Dĺžka celkovo 235 mm
Povrch chrómované
Materiál chróm-vanádiová oceľ
Celková hmotnosť 265 g

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 259SLS
EAN/GTIN 3662424029639
Číslo výrobcu 259SLS
Číslo L L60130 9975
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální bezpečnostní zařízení pomocí lisovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Plochý sekáč, extra tenký
  • Chrom-vanadiová ocel, diferencovaná tepelná úprava: ostří kalené na 57 HRC a úderová hlava kalená na 40 HRC
  • Šířka čepele: 26 mm.

Charakteristika:

  • A [mm]: 26
  • L [mm]: 235
  • [kg]: 0,265