VIS DE LEVIER, Type: 9

Réf.: 259018 9
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
247 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit vis non spécifiée
Sommaire pièce unique
Taille de filetage d1 M5
Profil d’entraînement six-pans creux
Taille d’empreinte SW2
Longueur nominale L 9,5 mm
Couple de serrage recommandé max. 2 Nm
Ouverture s 2 mm
Surface noir
Forme tête de vis tête cylindrique
Avec moyeu oui
Unité d’ouverture de clé système métrique
Pas de filetage P 0,8 mm
Type de queue Filetage partiel
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 259018 9
EAN / GTIN 4062406246174
Réf. fabricant 259018 9