Inserto per tornitura VNGA 160408, CBN (0°)

Codice art.: 255682 MET
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Denominazione originale prodotto VNGA 160408
Lavorazione a secco idonea
Olio idonea
Aria idonea
Forma di base Rombico
Larghezza inserto 9,525 mm
Spessore inserti 4,76 mm
Lunghezza inserti 16,606 mm
Esecuzione inserto neutro
Lunghezza tagliente 16,606 mm
Diametro inserto 9,525 mm
Raggio di punta 0,8 mm
Angolo al vertice 35 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente principale) 0 grado
Codice ISO VNGA 160408
Diametro foro di fissaggio 2 mm
Materiale da taglio BN
Gruppo di truciolabilità H (materiali duri)
Gruppo di applicazioni utensile H25
Materiali da taglio, codice produttore KBN25M
Rivestimento MEGACOAT
Tipo KBN25M
Spessore inserto 4,76 mm
Tipo di fissaggio inserto S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro)
Codifica punti di attacco dell´inserto VN1604082N
Codifica punti di attacco dell´inserto secondo ISO TS 13399-60 VN1604082N
Designazione inserto VNGA 160408
Tipo di prodotto Inserto
Con codice ISO
Normativa DIN ISO 1832
Numero taglienti 2 pz.
Verso di inserimento neutro
Per materiale Acciaio temprato (H)
Classe di tolleranza G
Tipi di lavorazione Allargatura (BAB)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
Tipo di fissaggio Foro
Esecuzione taglienti Smussato (T)
Condizione di taglio interrotto
Numero di opzioni di utilizzo 2 pz.
Peso 10 g
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 255682 MET
EAN / GTIN 4960664507740
Codice del produttore TBZ06012
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
H
Acciaio < 60 HRC
H
Acciaio < 67 HRC
H
continuo
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti al CBN con rivestimento MEGACOAT.
MultiEdge Tough; 2 o 3 taglienti per inserto con speciale smussatura per ottime prestazioni nel taglio interrotto.