VNGA 160408 MET

Art-nr: 255682 MET
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
32 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär VNGA 160408
Hörnradie 0,8 mm
Sort KBN25M
Skärmaterial CBN
Skärförhållande snitt intermittent
Eggutförande MET
Skärdjup ap 0,1 mm - 0,3 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 180 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 255682 MET
EAN/GTIN 4960664507740
Tillverkarens nummer TBZ06012

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

MEGACOAT-belagda CBN-vändskär.
MultiEdge Tough; 2 resp. 3 skär per vändskär med speciell spånbrytare för optimala resultat vid intermittent bearbetning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare