Keičiama tekinimo plokštelė VNGA 160408, CBN (0°)

Prekės Nr.: 255682 MET
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas VNGA 160408
Sausas apdirbimas tinka
Alyva tinka
Oras tinka
Bazinė forma rombo fromos
Pjovimo plokštės plotis 9,525 mm
Pjovimo plokštelės storis 4,76 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 16,606 mm
Pjovimo plokštės tipas neutral.
Pjovimo briaunos ilgis 16,606 mm
Pjovimo plokštelės skersmuo 9,525 mm
Kampo spindulys 0,8 mm
Kampų kampas 35 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
ISO-Code VNGA 160408
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo 2 mm
Įrankio medžiaga BN
Apdirbimo pjovimu grupė H (kietos medžiagos)
Įrankių naudojimo grupė H25
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas KBN25M
Danga MEGACOAT
Rūšis KBN25M
Pjovimo plokštės storis 4,76 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė VN1604082N
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 VN1604082N
Pjaustymo plokštelės žymuo VNGA 160408
Produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Pjovimo briaunų skaičius 2 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms grūdintas plienas (H)
Tolerancijos klasė G
Apdirbimo metodas gręžimas (BAB)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Pjovimo briaunų modelis nuožuln. (T)
Pjovimo sąlygos pertraukiamas
Naudojimo galimybių skaičius 2 vnt.
Svoris 10 g
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 255682 MET
EAN / GTIN 4960664507740
Gamintojo numeris TBZ06012
Gamintojas / atsakingas asmuo KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
Plienas <60 HRC
H
Plienas <67 HRC
H
nepertraukiamas
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

MEGACOAT dengtos CBN keičiamos plokštelės.
MultiEdge Tough; kiekviena plokštelė su 2 arba 3 pjovimo briaunomis su specialia nuožula optimaliam pertraukiamam pjovimui.