Plăcuță amovibilă pentru strunjire VNGA 160408, CBN (0°)

Cod articol.: 255682 MET
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    92,59 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    77,15 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de fixare placă de tăiere P (cu gaură cil. strâns peste gaură)
Număr tăişuri 2 buc.
Denumire Inserție de tăiere VNGA 160408
Categorie KBN25M
Material tăiș BN
Grupa de aşchiere H (materiale tari)
Rază la colţ R 0,8 mm
Strat de acoperire MEGACOAT
Clasa de toleranţă G
Execuție spargere așchii MET
Prelucrare uscată recomandat
Lubrifiant de răcire nu
Formă de bază Rombic
Grosime plăcuță de tăiere S 4,76 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 16,6 mm
Înălțime muchie așchietoare 4,76 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 9,525 mm
Unghi la colţ 35 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grade
Condiţie de tăiere Întrerupt
Cod ISO VNGA 160408
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. 0,1 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 0,3 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,1 mm
Adâncimea de tăiere ap, max. 0,3 mm
Viteza de tăiere – aplicație principală, min. 100 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max. 180 m/min
Avans per rotație min. f 0,1 mm/rot
Avans per rotație max. f 0,2 mm/rot
Material tăiș, denumire producător KBN25M
Placă de tăiere grosime T 4,76 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere VNGA 160408
Tip produs Plăcuţă
cu cod ISO da
Standard DIN ISO 1832
Direcţie de utilizare neutru
recomandat pentru material Oțel ranforsat (H)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Condiţie de tăiere întrerupt
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 255682 MET
EAN / GTIN 4960664507740
Număr producător TBZ06012
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
Oţel < 67 HRC
H
continu
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile CBN cu strat de acoperire MEGACOAT.
MultiEdge Tough; plăcuţe amovibile cu câte 2 respectiv 3 tăişuri, cu formă specială pentru optimizarea tăierii întrerupte.