VNGA 160408 MET

Tuote nro.: 255682 MET
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä VNGA 160408
Nirkon säde 0,8 mm
Laji KBN25M
Lastuava aine CBN
Koneistusehto kevyesti hakkaava
Lastuamissärmän malli MET
Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 0,3 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 100 m/min - 180 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 255682 MET
EAN / GTIN 4960664507740
Valmistajan numero TBZ06012

Käyttötaulukko

Teräs < 55 HRC
H
Teräs < 60 HRC
H
Teräs < 67 HRC
H
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

MEGACOAT-pinnoitetut CBN-kääntöterät.
MultiEdge Tough; 2 tai 3 särmää kääntöterää kohden, erikoisviiste hakkaavan lastuamisen optimoimiseksi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet