VNGA 160408 MET

Št. art.: 255682 MET
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VNGA 160408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst KBN25M
Rezalni material CBN
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Posnetje roba rezalnih robov MET
Globina reza ap 0,1 mm - 0,3 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 m/min - 180 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 255682 MET
EAN/GTIN 4960664507740
Številka proizvajalca TBZ06012

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
Jeklo < 60 HRC
H
Jeklo < 67 HRC
H
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

CBN obračalne ploščice s prevleko MEGACOAT.
MultiEdge Tough; 2 oz. 3 rezilna robova obračalne ploščice s specialno posnetimi robovi za optimiziranje pri prekinjenem rezanju.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja