HFPAD 3L-25-T10 Adaptateurs pour usinages frontaux

Réf.: 2550122
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série MODULAR-GRIP
Profondeur de coupe max. tmax 10 mm
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur L 39,5 mm
Hauteur h1 32 mm
Largeur de gorge w 3 mm
Rainurage axial possible oui
Type d’utilisation gauche

Identification et classification

Référence article 2550122
EAN / GTIN 7291075168563
Réf. fabricant 2550122
Article hors catalogue L23920 2917

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 39.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 30 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 25 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4.8 mm
  • Longueur tête (LH) 15 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 39.5 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MODULAR-GRIP" Afficher tout