{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | MODULAR-GRIP | |
| Profundidad de corte máx. tmax | 10 mm | |
| Intervalo de aplicación | Ranurado externo axial | |
| Tipo de producto | Soporte para plaquitas | |
| Longitud L | 39,5 mm | |
| Altura h1 | 32 mm | |
| Anchura de tronzado w | 3 mm | |
| Posibilidad de tronzado axial | sí | |
| Tipo de boca | a izquierda |
| Número de artículo | 2550122 | |
| EAN / GTIN | 7291075168563 | |
| Número del fabricante | 2550122 | |
| Número L | L23920 2917 |