• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

HFHL 25-30-6T15 Utensili per lavorazioni frontali, Dmin. 26mm.

Codice art.: 2500281
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2500281
EAN / GTIN 7291075033656
Codice del produttore 2500281
Numero-L L23920 580

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 17 mm, Larghezza taglio (CW) 6 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 38 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 30 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 17 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 6 mm
  • Functional Width (WF) 26.4 mm
  • Head Length (LH) 36 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIFACE" Visualizza tutto