• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

HFHL 25-30-6T15 Integral Holders for facing, Dmin. 26mm.

Artikelnummer: 2500281
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2500281
EAN/GTIN 7291075033656
Nummer fabrikant 2500281
L-nummer L23920 580

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 17 mm, snijbreedte (CW) 6 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 38 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 30 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 17 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 6 mm
  • Functiebreedte (WF) 26,4 mm
  • Koplengte (links) 36 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan