• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

HFHL 25-30-6T15 Porte-outils monoblocs pour usinages frontaux, Dmin. 26 mm.

Réf.: 2500281
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2500281
EAN / GTIN 7291075033656
Réf. fabricant 2500281
Article hors catalogue L23920 580

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 17 mm, Largeur de coupe (CW) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 38 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 30 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 17 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 6 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 26.4 mm
  • Longueur tête (LH) 36 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

De la même série "HELIFACE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Connectez-vous