HFHL 25-30-6T15 Portaherramientas Integral para Mecanizado Frontal Exterior

Número de artículo: 2500281
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Serie HELIFACE
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2500281
EAN / GTIN 7291075033656
Número del fabricante 2500281
Número L L23920 580

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 17 mm, Ancho de corte (CW) 6 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 38 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 30 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 17 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 6 mm
  • Ancho funcional (WF) 26.4 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 36 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELIFACE" Ver todos