SLS SHEATHED DRIFT PUNCH 2MM

Codice art.: 249.G2SLS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Lunghezza mandrino 105 mm
Diametro della punta 1,95 mm
Colore red; black
Contenuto Parte singola
Tipo di prodotto Cacciaspine
Forma del codolo es. tonda
Diametro del codolo 8 mm
Esecuzione testa di percussione temprate
Durezza punta in HRC 58
Lunghezza complessiva 140 mm
Peso totale 65 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 249.G2SLS
EAN / GTIN 3662424051500
Codice del produttore 249.G2SLS
Numero-L L60130 11107
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Attrezzo con soluzione di fissaggio FACOM SLS che salvaguarda da qualsiasi rischio di caduta
  • La soluzione ″torsione″ del cavo crimpato scelta e testata da FACOM mantiene l'ergonomia dell'attrezzo
  • Albero lungo
  • Testa d'impatto temprata a 43 HRc
  • Albero temprato a 58 HRc

Proprietà:

  • A [mm]: 1.95
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 140
  • L1 [mm]: 35
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 65