Drobilec čepov z ročajem SLS 2 mm

Št. art.: 249.G2SLS
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
Dolžina trna 105 mm
Premer konice 1,95 mm
Barva rdeča; črna
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka izbijači
Oblika držala okroglo
Premer držala 8 mm
Izvedba udarne glave kaljeno
Trdota konice v HRC 58
Celotna dolžina 140 mm
Skupna masa 65 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 249.G2SLS
EAN/GTIN 3662424051500
Številka proizvajalca 249.G2SLS
L-število L60130 11107
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Orodje z rešitvijo pritrditve FACOM SLS, ki ščiti pred kakršno koli nevarnostjo padca
  • Rešitev ″twisting″ za krimpiranje kablov, ki jo je izbral in preizkusil FACOM, ohranja ergonomijo orodja
  • Dolga gred
  • udorna glava kaljena na 43 HRc
  • gred kaljena na 58 HRc

Lastnosti:

  • A [mm]: 1,95
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 140
  • L1 [mm]: 35
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 65