{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea mandrinului | 105 mm | |
| Diametru vârf | 1,95 mm | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Cuprins | O singură parte | |
| Tip produs | Dorn cilindric | |
| Forma arborelui | rotund | |
| Diametrul arborelui | 8 mm | |
| Execuţia calotei de lovire | călit | |
| Duritate vârf în HRC | 58 | |
| Lungimea totală | 140 mm | |
| Greutate totală | 65 g |
| Cod articol | 249.G2SLS | |
| EAN / GTIN | 3662424051500 | |
| Număr producător | 249.G2SLS | |
| L-Număr | L60130 11107 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |