{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Længde, dorn | 105 mm | |
| Diameter, spids | 1,95 mm | |
| Farve | rød; sort | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | splituddriver | |
| Form, skaft | rund | |
| Diameter, skaft | 8 mm | |
| Udførelse, slaghoved | Hærdet | |
| Maksimal hårdhed i HRC | 58 | |
| Længde i alt | 140 mm | |
| Vægt, samlet | 65 g |
| Artikelnummer | 249.G2SLS | |
| EAN/GTIN | 3662424051500 | |
| Producentnummer | 249.G2SLS | |
| L-nummer | L60130 11107 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |