Vyražeč závlaček s rukojetí SLS 2 mm

Artiklové číslo: 249.G2SLS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka trnu 105 mm
Průměr hrotu 1,95 mm
Barva červená; Černá
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Vyrážeč závlaček
Tvar hřídele kulatá
Průměr hřídele 8 mm
Provedení rázové hlavy kalená
Tvrdost špičky v HRC 58
Celková délka 140 mm
Hmotnost celkem 65 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 249.G2SLS
EAN / GTIN 3662424051500
Číslo výrobce 249.G2SLS
L-číslo L60130 11107
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Nářadí s upevňovacím řešením FACOM SLS, které chrání před případným rizikem pádu
  • Řešení ″krouceného″ krimpovaného kabelu zvolené a testované společností FACOM zachovává ergonomii nářadí
  • Dlouhá hřídel
  • úderová hlava kalená na 43 HRc
  • hřídel kalená na 58 HRc

Charakteristika:

  • A [mm]: 1,95
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 140
  • L1 [mm]: 35
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 65